Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ORBECO DT011-02 Dt -kasetti H2so4 1.600 N | AA6ZQN 15G034

ORBECO DT011-02 Dt-patruuna H2so4 1.600 N

Varastossa
Tuote: AA6ZQN Malli: DT011-02Ristiviite: 15G034

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€41.93 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDT-kasetti, H2SO4, 1.600 N
AlaluokkaDigitaalinen titraattorikasetti
TyyppiReagenssit ja täytteet

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0023
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)9.4
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi3822005090
AlkuperämaaGB

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
ORBECO DT011-01 Dt -kasetti H2so4 0.1600 N | AA6ZQM 15G033 DT011-01DT-kasetti, H2SO4, 0.1600 N€40.43
ORBECO DT011-03 Dt -kasetti H2so4 8.00 N | AA6ZQP 15G035 DT011-03DT-kasetti, H2SO4, 8.00 N€46.20

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ORBECO DT011-02 Dt-patruuna H2so4 1.600 N
€41.93 / yksikkö