Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OPTREL K6044-suurennusobjektiivi 2.50 kypärille | AC6NGD 35T277

OPTREL K6044 suurennuslinssi 2.50 kypärille

Varastossa
Tuote: AC6NGD Malli: K6044Ristiviite: 35T277

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€47.45 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuurentava linssi 2.50
ToimintoTarjoaa selkeän, suurennetun katselun

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)16.76
Laivan leveys (cm)11.94
HS-koodi9013809000
AlkuperämaaCH

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: Kirkas

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
OPTREL K6041-suurennusobjektiivi 1.00 kypärille | AC6NGA 35T274 K6041Suurentava linssi 1.00€41.79
OPTREL K6042-suurennusobjektiivi 1.50 kypärille | AC6NGB 35T275 K6042Suurentava linssi 1.50€45.92
OPTREL K6043-suurennusobjektiivi 2.00 kypärille | AC6NGC 35T276 K6043Suurentava linssi 2.00€44.72

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OPTREL K6044 suurennuslinssi 2.50 kypärille
€47.45 / yksikkö