Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OPTREL K5932 niskan ja selän suojakypärät | AC6NFX 35T271

OPTREL K5932 niskan ja selän suojakypärät

Varastossa
Tuote: AC6NFX Malli: K5932Ristiviite: 35T271

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€148.22 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNahkainen niska- ja selkäsuoja
ToimintoSuojaa käyttäjää haitallisilta UV- ja infrapunasäteiltä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3375
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)24.13
Laivan leveys (cm)22.86
HS-koodi4203406000
AlkuperämaaCH

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: Yleinen

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OPTREL K5932 niskan ja selän suojakypärät
€148.22 / yksikkö