Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OPTIMUM 5TPA4 pyörösahanterä 14 tuuman 60 hammasta | AE6KQA

OPTIMUM 5TPA4-pyörösahanterä, 14 tuuman 60 hammasta

Varastossa
Tuote: AE6KQA Malli: 5TPA4
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
€560.77 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKylmän sahanterä
Arbor Hole32mm
Terä Dia.14 "
Terän tyyppiMetallin leikkaus
Leikkaus syvyys2 "kiinteä, 4-5 / 16" putki
Timantin koputusEi
Koukun kulma10 Tutkinnot
Kerf0.098 "
Maks. Kierrosluku500
Hampaiden lukumäärä60
Levyn paksuus0.098 "
Kärjen materiaaliTeräs
HammasjauhoATB

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.8
Laivan korkeus (cm)38.1
Laivan pituus (cm)43.18
Laivan leveys (cm)1.91
HS-koodi8202200030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTerä Dia.Leikkaus syvyysHampaiden lukumääräLevyn paksuusHinta
OPTIMUM 5TNZ6 -pyörösahanterä 9 tuuman 180-hampainen AE6KNE 5TNZ69"1-3 / 8 "kiinteä, 2-7 / 16" putki1800.078 "€269.96
OPTIMUM 5TNZ7 -pyörösahanterä 9 tuuman 120 hampaita AE6KNF 5TNZ79"1-3 / 8 "kiinteä, 2-7 / 16" putki1600.078 "€269.06
OPTIMUM 5TNZ8 -pyörösahanterä 10 tuuman 180-hampainen AE6KNG 5TNZ810 "1-7 / 8 "kiinteä, 2-15 / 16" putki1800.078 "€285.40
OPTIMUM 5TPA0 -pyörösahanterä 10 tuuman 78-hampainen AE6KPW 5TPA010 "1-7 / 8 "kiinteä, 2-15 / 16" putki780.078 "€296.05
OPTIMUM 5TPA1 -pyörösahanterä 14 tuuman 280-hampainen AE6KPX 5TPA114 "2 "kiinteä, 4-5 / 16" putki2800.098 "€557.59
OPTIMUM 5TPA2 -pyörösahanterä 14 tuuman 180 hammasta | AE6KPY 5TPA214 "2 "kiinteä, 4-5 / 16" putki1800.098 "€627.30
OPTIMUM 5TPA3 -pyörösahanterä 14 tuuman 120 hampaat | AE6KPZ 5TPA314 "2 "kiinteä, 4-5 / 16" putki1200.098 "€519.58

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OPTIMUM 5TPA4-pyörösahanterä, 14 tuuman 60 hammasta
€560.77 / yksikkö