Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OMRON ZEN-8E1DR -laajennus I / O-DC-rele 12-24VDC | AC3BWJ 2RER3

OMRON ZEN-8E1DR I/O-laajennusrele 12-24VDC

Varastossa
Tuote: AC3BWJ Malli: ZEN-8E1DRRistiviite: 2RER3

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€217.88 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaajennus I / O DC, rele
Tulojen lukumäärä4
Lähtöjen lukumäärä4
Virta vaaditaan12 - 24 VDC
TyyppiRele
Jännite12-24 VDC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1755
Laivan korkeus (cm)8.13
Laivan pituus (cm)11.68
Laivan leveys (cm)9.65
HS-koodi8537109060
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräVirta vaaditaanTyyppiJänniteHinta
OMRON ZEN-8E1AR Laajennus I / O AC-rele 100-240VAC | AC3BWH 2RER2 ZEN-8E1ARLaajennus I / O AC, rele100 - 240 VACRele100-240 VAC€225.70
OMRON ZEN-8E1DT -laajennus I / O-DC-transistori 12-24VDC | AC3BWK 2RER4 ZEN-8E1DTLaajennus I / O DC, transistori12 - 24 VDCTransistori12-24 VDC€189.60

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OMRON ZEN-8E1DR I/O-laajennusrele 12-24VDC
€217.88 / yksikkö