Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OMRON MK2KP-UA-AC240 kaksoiskelan lukitusrele 11-nastainen Dpdt 240v | AB4JAV 1YDK9

OMRON MK2KP-UA-AC240 kaksikelainen lukitusrele, 11-pin Dpdt 240v

Varastossa
Tuote: AB4JAV Malli: MK2KP-UA-AC240Ristiviite: 1YDK9

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€142.04 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaksoiskelojen lukitusrele
Base TypeOctal
Kelan VA-luokitus1.5 ja 2
Käämin voltit240 VAC
Kontaktivahvistimen luokitus (resistiivinen)5
YhteydenottolomakeDPDT
YhteystiedotHopea
Yhteystietojen luokitus10A @ 250 VAC / 28 VDC
Hz50/60
AsennusOctal-pistoke
Nastat11
Testaa painamallamanuaalinen
PistorasiaValmistaja Nro PF113A-E
PistorasiakoodiB
TilailmaisimenMekaaninen lippu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)6.86
Laivan pituus (cm)3.56
Laivan leveys (cm)3.56
HS-koodi8536490080
AlkuperämaaJP

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OMRON MK2KP-UA-AC240 kaksikelainen lukitusrele, 11-pin Dpdt 240v
€142.04 / yksikkö