Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OMRON H7ET-NV-B Tuntimittari Elektroninen | AE7ZNP 6C856

OMRON H7ET-NV-B elektroninen tuntimittari

Varastossa
Tuote: AE7ZNP Malli: H7ET-NV-BRistiviite: 6C856
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
€162.96 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSähköinen tuntimittari
Ympäristön lämpötila Alue14 astetta 131 astetta F
Kehys kasvot (tuumaa)1.88 "x 0.94"
Kehys kasvotyyppiPaneelikiinnitys
Kehys taakse (tuumaa)1.91 "
Syvyys1.93 "
Näytön tyyppinestekidenäyttö
NäyttöyksikötTunnit / päivät, tunnit
Syötteen tyyppiNPN / PNP 24 VDC -tulo
Pituus1.89 "
MateriaaliValettu muovi
AsennusmenetelmäKiinnike
NEMA-luokitus4
Numeroiden määrä7
Nollaa tyyppiEtäsignaali
Temp. alue14 - 131 F
Aika-alue (tuntia)0.0 ja 999999.9
Ajastinalue0.0 ja 999999.9
Leveys0.94 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)7.11
Laivan pituus (cm)5.33
Laivan leveys (cm)3.3
HS-koodi9106908500
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
OMRON H7ET-NB Tuntimittari Elektroninen | AB8WKY 2A543 H7ET-NB€145.18

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OMRON H7ET-NV-B elektroninen tuntimittari
€162.96 / yksikkö