Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OMRON E5C2R20JWAC10024032392 Lämpötilan säätö 1/16 Din | AD6RQZ 4A481

OMRON E5C2R20JWAC10024032392 Lämmönsäätö 1/16 Din

Varastossa
Tuote: AD6RQZ Malli: E5C2R20JWAC10024032392Ristiviite: 4A481

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€271.64 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erälämpötilansäädin
ohjaustapaON / OFF-
Syvyys4"
DIN-tyyppi1/16
hystereesi0.5% koko asteikosta
Tulojännite100 - 120 VAC
Pituus1.89 "
ulostuloSPDT, 3A
Tehon kulutus2
Anturin tyyppiJ Lämpöparit
Tarkkuuden asettaminen+/- 2% FS Max.
KytkintoimintoSPDT
Temp. alue32 astetta 392 astetta F
Leveys1.89 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2025
Laivan korkeus (cm)12.19
Laivan pituus (cm)6.6
Laivan leveys (cm)6.6
HS-koodi9032896040
AlkuperämaaJP

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Lämpöparitulo, kalibrointia ei tarvita, reletyyppinen lähtö SPDT, 3A, manuaalisen valinnan asetus tyyppi J lämpöparin tulo, 8-nastainen oktaalireleen liitäntä

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliohjaustapaTarkkuuden asettaminenHinta
OMRON E5C2R40JWAC10024032392 Lämpötilan säätö 1/16 Din | AD6RRA 4A482 E5C2R40JWAC10024032392PD+/- 2% Max.€231.83

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OMRON E5C2R20JWAC10024032392 Lämmönsäätö 1/16 Din
€271.64 / yksikkö