Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OMRON E39-R1 heijastin 2-5 / 16 tuumaa x 1-35 / 64 tuumaa | AA9LBT 1DU37

OMRON E39-R1 heijastin 2-5/16 tuumaa x 1-35/64 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA9LBT Malli: E39-R1Ristiviite: 1DU37

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€39.60 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHeijastin
VäriHarmaa
Syvyys15 / 32 "
Pituus2 5 / 16 "
MateriaaliMuovi / nikkelöity messinki / ruostumaton teräs
Maks. Lämpötila131-astetta F
AsennusreikäOikea ylä / vasen alaosa
ShapeSuorakulmainen
Leveys1 35 / 64 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.018
Laivan korkeus (cm)0.76
Laivan pituus (cm)6.35
Laivan leveys (cm)4.32
HS-koodi8541409500
AlkuperämaaJP

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OMRON E39-R1 heijastin 2-5/16 tuumaa x 1-35/64 tuumaa
€39.60 / yksikkö