Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OMRON E32-D51 valokaapeli Dfse 6-9 / 16 jalkaa 165mm | AA9LDE 1DU73

OMRON E32-D51 kuituoptinen kaapeli Dfse 6-9/16 jalkaa 165 mm

Varastossa
Tuote: AA9LDE Malli: E32-D51Ristiviite: 1DU73

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€395.93 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKorkean lämpötilan valokuitu
Kaapelin halkaisija3 / 32 "
Kaapelin pituus6 9/16 jalkaa.
Maks. Tunnistusetäisyys165mm
Min. Objektin koko0.005 mm läpimitta
TunnistusmenetelmäDiffuusi
tuppiFluorihartsi
Temp. alue-40 - 302 astetta F
VihjetyyppiM6-ruuvi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)2.29
Laivan pituus (cm)10.92
Laivan leveys (cm)11.18
HS-koodi8544700000
AlkuperämaaJP

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kuitumateriaaliydin (polymetyylimetakrylaatti)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKaapelin halkaisijaTunnistusmenetelmäTemp. alueVihjetyyppiHinta
OMRON E32-D61S kuituoptinen kaapelihajotin 6-9/16 jalkaa 63mm | AA9LCP 1DU59 E32-D61S9 / 64 "Diffuusi-60 - 660 astetta FM6-ruuvi€732.11
OMRON E32-T61S valokaapeli 6-9 / 16 jalkaa 300mm | AA9LCY 1DU67 E32-T61S4mmPalkin kautta-60 - 660 astetta FM4-ruuvi€935.48
OMRON E32-T51 -kuituoptinen kaapeli 6-9 / 16 jalkaa 500mm | AA9LDD 1DU72 E32-T513 / 32 "Palkin kautta-40 - 302 astetta FM4-ruuvi€409.16

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OMRON E32-D51 kuituoptinen kaapeli Dfse 6-9/16 jalkaa 165 mm
€395.93 / yksikkö