Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OMRON E2F-X5E2 -lähestymisanturi induktiivinen 18 mm Npn Nc | AB8YUM 2AKF2

OMRON E2F-X5E2 Induktiivinen läheisyysanturi 18mm Npn Nc

Varastossa
Tuote: AB8YUM Malli: E2F-X5E2Ristiviite: 2AKF2

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€257.00 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSylinterimäinen läheisyysanturi
PerusmateriaaliMuovi
Kotelon materiaaliABS
Piirin tyyppi3 Lanka NPN
Etäisyyden havaitseminen5mm
Halkaisija18mm
Sähköliitäntä2m-kaapeli
IP-luokitus67
Pituus47mm
Maks. Nykyinen kuorma200mA
NEMA-luokitus1, 3, 4, 6, 12,13
Toimintataajuus600 Hz
Käyttölämpötila alue-13 - 158 astetta F
TulostustilaNC
Tehontarve10 - 30 VDC
TunnistusmenetelmäInduktiivinen
Suojattu / suojaamatonSuojattu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1575
Laivan korkeus (cm)7.11
Laivan pituus (cm)11.18
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi8536507000
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: LED-ilmaisin

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTehontarveKotelon materiaaliPiirin tyyppiHalkaisijaIP-luokitusPituusNEMA-luokitusToimintataajuusHinta
OMRON E2F-X5F1 Läheisyysanturi Induktiivinen 18 mm Pnp Ei | AA9NHU 1EA77 E2F-X5F112 - 24 VDCMuovi3 Lanka PNP18mm6847mm4X600 Hz€265.81
OMRON E2F-X5Y1-US Läheisyysanturi induktiivinen 18 mm Ei | AA9NHV 1EA78 E2F-X5Y1-US24 - 240 VACMuovi2 Wire18mm6747mm4X25 Hz€340.94
OMRON E2F-X5Y2-US Läheisyysanturi Induktiivinen 18 mm: n Scr Nc | AB8YUH 2AKE6 E2F-X5Y2-US20 - 264 VACABSSCR18mm6747mm1, 3, 4, 6, 12,1325 Hz€306.25
OMRON E2F-X2Y2 -lähestymisanturi induktiivinen 12 mm Nc | AB8YUJ 2AKE7 E2F-X2Y220 - 264 VACABS2 Wire12mm6843mm1, 3, 4, 6, 12,1325 Hz€298.76
OMRON E2F-X2E2 -lähestymisanturi induktiivinen 12 mm Npn Nc | AB8YUN 2AKF3 E2F-X2E210 - 30 VDCABS3 Lanka NPN12mm6838mm1, 3, 4, 6, 12,131500 Hz€290.73
OMRON E2F-X2E1 -lähestymistunnistin, induktiivinen 12mm Npn Ei | AD2ZWK 3XC02 E2F-X2E110 - 30 VDCMuovi3 Lanka NPN12mm6838mm1, 3, 4, 6, 12, 131500 Hz€273.30
OMRON E2F-X2Y1 -lähestymisanturi induktiivinen 12 mm Ei | AE7ZMQ 6C823 E2F-X2Y124 - 240 VACMuovi2 Wire12mm6843mm1, 3, 4, 6, 12, 1325 Hz€293.21

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OMRON E2F-X5E2 Induktiivinen läheisyysanturi 18mm Npn Nc
€257.00 / yksikkö