Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OMRON E2E-X10Y1-US Läheisyysanturi induktiivinen 30 mm Ei | AB8YTJ 2AKB2

OMRON E2E-X10Y1-US Induktiivinen läheisyysanturi 30mm No

Varastossa
Tuote: AB8YTJ Malli: E2E-X10Y1-USRistiviite: 2AKB2

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€317.78 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSylinterimäinen läheisyysanturi
PerusmateriaaliMetalli
Kotelon materiaaliNikkelipinnoitettu messinki
Piirin tyyppi2 Wire
Etäisyyden havaitseminen10mm
Halkaisija30mm
Sähköliitäntä2m-kaapeli
IP-luokitus67
Pituus60
Maks. Nykyinen kuorma300mA
NEMA-luokitus1, 4, 6, 12, 13
Toimintataajuus25 Hz
Käyttölämpötila alue-40 astetta 85 astetta C.
TulostustilaEI
Tehontarve24 - 240 VAC
TunnistusmenetelmäInduktiivinen
Suojattu / suojaamatonSuojattu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2295
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)14.73
Laivan leveys (cm)16
HS-koodi8536507000
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: LED-ilmaisin

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuojattu / suojaamatonHalkaisijaSähköliitäntäPituusNEMA-luokitusToimintataajuusKäyttölämpötila alueTehontarveHinta
OMRON E2E-X10Y1-M4 -lähestymisanturi induktiivinen 30 mm Ei | AB8YTM 2AKB5 E2E-X10Y1-M4Suojattu30mm4-nastainen M12-liitin58mm1, 4, 6, 12, 1325 Hz-40 astetta 85 astetta C.24 - 240 VAC€376.29
OMRON E2E-X18MY1-US Läheisyysanturi induktiivinen 30 mm Ei | AB8YTP 2AKB7 E2E-X18MY1-USsuojaamaton30mm2m-kaapeli50ft.1, 4, 6, 12, 1325 Hz-40 astetta 85 astetta C.24 - 240 VAC€301.30
OMRON E2E-X10D1-N läheisyysanturi induktiivinen 30 mm Ei | AB8YTQ 2AKB9 E2E-X10D1-NSuojattu30mm2m-kaapeli601, 4, 6, 12, 130.4 kHz-25 astetta 70 astetta C.12 - 24 VDC€262.53
OMRON E2E2-X10Y2 -lähestymisanturi induktiivinen 30 mm Nc | AE7ZMC 6C804 E2E2-X10Y2Suojattu30mm2m-kaapeli82mm1, 3, 4, 6, 12, 1325 Hz-40 astetta 85 astetta C.24 - 240 VAC€286.09
OMRON E2E-X2D1N -lähestymisanturi induktiivinen 8 mm Ei | AE7ZMM 6C817 E2E-X2D1NSuojattu8mm2m-kaapeli37mm1, 3, 4, 6, 12, 131500 Hz-13 - 158 astetta F12 - 24 VDC€190.09

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OMRON E2E-X10Y1-US Induktiivinen läheisyysanturi 30mm No
€317.78 / yksikkö