Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OMRON D4AC00 -vivuvarsi 4-27 / 32 tuuman varsi L | AB9ERU 2CLV4

OMRON D4AC00 rullan vipuvarsi 4-27/32 tuuman varsi L

Varastossa
Tuote: AB9ERU Malli: D4AC00Ristiviite: 2CLV4

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€55.36 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRullavivun varsi
Toimilaitteen tyyppiSäädettävä rulla
Varren syvyys3 / 4 "
Käden pituus4 27 / 32 "
Varren materiaaliRuostumaton teräs
Varren leveys19 / 64 "
Rulla Dia.3 / 4 "
RullamateriaaliRuostumaton teräs
Rullan asentoSäädettävä
Telan leveys1 / 3 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.072
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)3.3
HS-koodi8536509055
AlkuperämaaJP

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliToimilaitteen tyyppiVarren syvyysKäden pituuseräRulla Dia.RullamateriaaliTelan leveysHinta
OMRON D4AA00 -vivuvarsi 2-3 / 32 tuuman varsi L | AB9ERR 2CLV2 D4AA00Tavallinen tela3 / 4 "2 3 / 32 "Rullavivun varsi3 / 4 "Ruostumaton teräs1 / 3 "€55.56
OMRON D4AA10 -vivuvarsi 2-3 / 32 tuuman varsi L | AB9ERT 2CLV3 D4AA10Tavallinen tela3 / 4 "2 3 / 32 "Rullavivun varsi3 / 4 "Ruostumaton teräs1 / 3 "€51.36
OMRON WL1A100 Rajakytkimen vipuvarsi 2-5 / 32 tuuman varsi L | AB9ETW 2CLZ6 WL1A100Tavallinen tela5 / 8 "2.156 "Rajakytkimen vipuvarsi0.69 "Ruostumaton sintrattu0.63 "€40.95

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OMRON D4AC00 rullan vipuvarsi 4-27/32 tuuman varsi L
€55.36 / yksikkö