Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OMRON A-20GV21-B pikakytkin 20a Spdt lyhyt saranavipu | AC2JRM 2KRJ9

OMRON A-20GV21-B Pikakytkin 20a Spdt lyhyt saranavipu

Varastossa
Tuote: AC2JRM Malli: A-20GV21-BRistiviite: 2KRJ9

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€26.60 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNapsauta kytkin
Toimilaitteen pituus1.12 "
YhteydenottolomakeSPDT
Nykyinen arvostelu20A
Syvyys0.69 "
Tasauspyörästö0.047 "
Korkeus1.16 "
Kotelofenoliset
Pituus1.94 "
Maks. Pretravel0.256 "
Asennusmitta1 "keskukset
Käyttövoima5.65 oz.
Käyttölämpötila alue-13 - 176 astetta F
Yli matka0.05 "
Vapauta voima1.48 oz.
Päätteen tyyppiRuuvi
Toimilaitteen tyyppiLyhyt saranavipu
Jännitearvot125/250/480 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0315
Laivan korkeus (cm)5.33
Laivan pituus (cm)9.14
Laivan leveys (cm)7.87
HS-koodi8536509040
AlkuperämaaJP

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVapauta voimaToimilaitteen pituusNykyinen arvosteluPäätteen tyyppiJännitearvotTasauspyörästöKorkeusMaks. PretravelHinta
OMRON A-20GV21 pikakytkin 20a Spdt lyhyt saranavipu | AC2JRW 2KRK8 A-20GV211.48 oz.1.12 "20AJuote125/250/480 VAC0.047 "1.05 "0.256 "€27.00
OMRON Z-15GW21-B pikakytkin 15a Spdt lyhyt saranavipu | AC2JRY 2KRL1 Z-15GW21-B0.99 oz.1.11 "15ARuuvi125/250/480 VAC0.039 "1.16 "5.8mm€18.28
OMRON X-10GW21 pikakytkin 10a Spdt lyhyt saranavipu | AC2JUD 2KRR9 X-10GW211.13 oz.1.11 "10AJuote125 VDC0.067 "1.05 "0.221 "€33.51

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OMRON A-20GV21-B Pikakytkin 20a Spdt lyhyt saranavipu
€26.60 / yksikkö