Kannettava OMNITEC OVH230 -lämmitin, jossa virtajohtosarja | AG6XKP 49K236

OMNITEC OVH230 kannettava lämmitin virtajohtosarjalla

Varastossa
Tuote: AG6XKP Malli: OVH230Ristiviite: 49K236

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€5,493.27 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKannettava lämmitin
Vahvistimet AC30/50
Korkeus23.375 "
Pituus35.25 "
MateriaaliAlumiini
Vaihe1
Jännite200/240
Leveys18 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 36
Laivan korkeus (cm)59.37
Laivan pituus (cm)89.54
Laivan leveys (cm)45.72
HS-koodi8421398015

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
OMNITEC OVH230RT kannettava lämmitin etätermostaatti | AG6XKQ 49K237 OVH230RTKannettava lämmitin etätermostaatti€5,621.45

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OMNITEC OVH230 kannettava lämmitin virtajohtosarjalla
€5,493.27 / yksikkö