OMNITEC OG1616 Hiilisuodatintyyny 16 tuumaa korkeus x 16 tuumaa leveys x 2 tuumaa | AG6XEJ 49K250

OMNITEC OG1616 hiilisuodatintyyny 16 tuumaa korkeus x 16 tuumaa leveys x 2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AG6XEJ Malli: OG1616Ristiviite: 49K250

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€128.01 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHiilisuodatintyyny
Korkeus16 "
Pituus2"
MateriaaliAktiivihiili
Leveys16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.998
Laivan korkeus (cm)17.78
Laivan pituus (cm)46.99
Laivan leveys (cm)46.99
HS-koodi8421398015

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OMNITEC OG1616 hiilisuodatintyyny 16 tuumaa korkeus x 16 tuumaa leveys x 2 tuumaa
€128.01 / yksikkö