Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OLFA KB4-F / 5 Taltta, terä AF2ZQU Pk5: lle AF2ZQX 6ZTK2

OLFA KB4-F/5 Talttaterä AF2ZQU Pk5:lle

Varastossa
Tuote: AF2ZQX Malli: KB4-F/5Ristiviite: 6ZTK2

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€6.67 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTaltta Art Blade
Terän pituus5 / 16 "
Terän materiaaliKorkeahiilinen työkaluteräs
VäriHopea
Kokonaispituus1 13 / 32 "
TyyppiTaltta / kaavin

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.02
Laivan korkeus (cm)12.45
Laivan pituus (cm)8.89
Laivan leveys (cm)5.59
HS-koodi8205595510
AlkuperämaaJP

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Käytä vaihtoterän nro (käytettäväksi veitsellä 6ZTJ9)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OLFA KB4-F/5 Talttaterä AF2ZQU Pk5:lle
€6.67 / yksikkö