Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OK INDUSTRIES UW093R Manuaalinen purkutyökalu 24-32 AWG | AG9DCL 19LY92

OK INDUSTRIES UW093R Manuaalinen purkutyökalu 24-32 AWG

Varastossa
Tuote: AG9DCL Malli: UW093RRistiviite: 19LY92

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€50.78 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräManuaalinen purkutyökalu
Käsittele väriäHopea
Kahva materiaaliAlumiini
Pituus5"
MateriaaliMetallipesä
Palojen lukumäärä1
Tyyppimanuaalinen
Terminaalin reiän syvyyden avaaminen (tuumaa)1.000
Terminaalin reiän avaaminen (Sisään.)0.038
Wire Gauge24-32 AWG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.027
Laivan korkeus (cm)1.4
Laivan pituus (cm)5.49
Laivan leveys (cm)22.48
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Neliöpylväs (tuumaa): 0.025

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKäsittele väriäKahva materiaaliPituusMateriaaliWire GaugeHinta
OK INDUSTRIES UW1 Langan purkutyökalu Vasenkätinen 20-26 Awg Hopea | AC3GAY 2TDF6 UW1HopeaMetalli5"Metallipesä20–26 AWG€50.40
OK INDUSTRIES UW2 Langan purkutyökalu Vasen / oikea 20-26 Awg Hopea | AC3GAZ 2TDF7 UW2HopeaMetalli5.5 "Metallipesä20–26 AWG€56.58
OK INDUSTRIES UW4 Langan purkutyökalu Vasenkätinen 20-26 Awg keltainen | AC3GBB 2TDF9 UW4KeltainenMuovi5.5 "Muovikotelo20–26 AWG€66.37
OK INDUSTRIES UW5 Langan purkutyökalu Vasen / oikea 20-26 Awg Keltainen AC3GBC 2TDG1 UW5KeltainenMuovi5.5 "Muovikotelo20–26 AWG€65.81
OK INDUSTRIES UWD93-93 Manuaalinen purkutyökalu 24-32 Awg | AC3GBD 2TDG2 UWD93-93HopeaMetalli5.75 "Metallipesä24–32 AWG€56.70

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OK INDUSTRIES UW093R Manuaalinen purkutyökalu 24-32 AWG
€50.78 / yksikkö