Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OK INDUSTRIES PTX-1 -sähköinen käärintätyökalu 18-30 Awg | AC3FAM 2RZL4

OK INDUSTRIES PTX-1 sähköinen käärintä- / purkutyökalu 18-30 Awg

Varastossa
Tuote: AC3FAM Malli: PTX-1Ristiviite: 2RZL4

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€457.93 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSähköinen käärintä- / purkutyökalu
Käsittele väriäHarmaa
Kahva materiaaliMuovi
Pituus6.5 "
MateriaaliMuovikotelo
Palojen lukumäärä1
teho115VAC
Virtajohdon pituus20ft.
RPM3700
Wire Gauge18-30 AWG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.945
Laivan korkeus (cm)5.33
Laivan pituus (cm)33.53
Laivan leveys (cm)17.02
HS-koodi8205598000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OK INDUSTRIES PTX-1 sähköinen käärintä- / purkutyökalu 18-30 Awg
€457.93 / yksikkö