Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OK INDUSTRIES KB2466 Langan käärintäkärjen lankamittari 24 - 26 | AF6REE 20FT92

OK INDUSTRIES KB2466 Wire Wrap Bit Wire Mittari 24-26

Varastossa
Tuote: AF6REE Malli: KB2466Ristiviite: 20FT92

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€87.70 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJohdon käärintäkärki
Palojen lukumäärä1
Wire Gauge24 ja 26
Käärimisen terminaalin reiän syvyys (tuumaa)1
Terminaalin reiän kääriminen Dia. (Sisään.)0.066

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.018
Laivan korkeus (cm)0.76
Laivan pituus (cm)5.41
Laivan leveys (cm)16.51
HS-koodi8205597000

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Tehollinen säde (tuumaa) (0.098)
    • Maks. Liittimen diagonaali (tuumaa) (0.065)
    • Min. Liittimen diagonaali (tuumaa) (0.054)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliWire GaugeHinta
OK INDUSTRIES KB224-1 Vaijerikäärmemittari 22 - 24 | AF6REC 20FT90 KB224-122 ja 24€87.32
OK INDUSTRIES KB224LH langan käärintäkärkilangan mittari 22 - 24 | AF6RED 20FT91 KB224LH22 ja 24€83.61

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OK INDUSTRIES KB2466 Wire Wrap Bit Wire Mittari 24-26
€87.70 / yksikkö