Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KERN AND SOHN PET-A09 Hand Held USB Barcode Scanner, 152 x 84 x 63mm Size | CE8LVU

KERN AND SOHN PET-A09 kädessä pidettävä USB-viivakoodilukija, koko 152 x 84 x 63 mm

Varastossa
Tuote: CE8LVU Malli: PET-A09

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€405.92 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräViivakoodinlukija
Koko152? 84? 63 mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.8
Laivan korkeus (cm)18
Laivan pituus (cm)10.8
Laivan leveys (cm)24
AlkuperämaaDE

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KERN AND SOHN PET-A09 kädessä pidettävä USB-viivakoodilukija, koko 152 x 84 x 63 mm
€405.92 / yksikkö