Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OK INDUSTRIES G200 / R3278 Langansidontatyökalu Vihreä 18-32 Awg Manuaalinen | AC3FAY 2RZN5

OK INDUSTRIES G200/R3278 Wire Wrap Tool Vihreä 18-32 Awg Käyttöopas

Varastossa
Tuote: AC3FAY Malli: G200/R3278Ristiviite: 2RZN5

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€204.68 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräManuaalinen langankäärintätyökalu
Käsittele väriäVihreä
Kahva materiaaliLexan
Pituus5.25 "
MateriaaliLexan Asuminen
Palojen lukumäärä1
Wire Gauge18-32 AWG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.27
Laivan korkeus (cm)2.79
Laivan pituus (cm)16.51
Laivan leveys (cm)14.48
HS-koodi8205598000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliWire GaugeKäsittele väriäKahva materiaalieräPituusMateriaaliPalojen lukumääräDia ulkopuolella.Hinta
OK INDUSTRIES G100 / R3278 Langansidontatyökalu Hopea 18-32 Awg Manuaalinen | AC3FAV 2RZN2 G100 / R327818-32 AWGHopeaAlumiiniManuaalinen langankäärintätyökalu5.25 "Alumiinirunko1-€258.92
OK INDUSTRIES G100 / R3278FL Manuaalinen langankäärintätyökalu valolla 18-32 Awg AC3FAW 2RZN3 G100 / R3278FL18-32 AWGsininenAlumiiniManuaalinen langankäärintätyökalu valolla5.25 "Eristetty alumiinikotelo1-€271.74
OK INDUSTRIES WWK-1 Manuaalinen langankäärintätyökalusarja 6 kpl | AC3FAZ 2RZN6 WWK-118-32 AWGVihreäLexanManuaalinen langan käärintätyökalusarja5.25 "Lexan Asuminen6-€640.46
OK INDUSTRIES HW-20 Manuaalinen langankäärintätyökalu 20 Awg | AC3GBE 2TDG3 HW-2020AWGHopeaMetalliManuaalinen langankäärintätyökalu6.5 "Metallipesä10.218 "€118.19
OK INDUSTRIES HW-224LH Manuaalinen langankäärintatyökalu Vasenkätinen 22-24 Awg | AC3GBG 2TDG5 HW-224LH22–24 AWGHopeaMetalliManuaalinen langankäärintätyökalu6.5 "Metallipesä10.218 "€102.90
OK INDUSTRIES HW-30 Manuaalinen langankäärintätyökalu 30 Awg AC3GBJ 2TDG7 HW-3030AWGHopeaMetalliManuaalinen langankäärintätyökalu5.625 "Metallipesä10.125 "€129.27

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OK INDUSTRIES G200/R3278 Wire Wrap Tool Vihreä 18-32 Awg Käyttöopas
€204.68 / yksikkö