Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OK INDUSTRIES EPB-1000KR -puristustyökalun Krone-terä | AA2GGG 10G952

OK INDUSTRIES EPB-1000KR lävistystyökalun akku Krone-terä

Varastossa
Tuote: AA2GGG Malli: EPB-1000KRRistiviite: 10G952

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€322.97 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPunch Down -työkalu
Terän tyyppiKrone Blade
TyyppiAkkukäyttöinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.593
Laivan korkeus (cm)5.84
Laivan pituus (cm)32
Laivan leveys (cm)24.89
HS-koodi8207306095
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erikoisominaisuudet: Ergonominen muotoilu

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTerän tyyppiHinta
OK INDUSTRIES EPB-1066 Punch Down -työkalun akku 66 Terä | AA2GGH 10G953 EPB-106666€297.02
OK INDUSTRIES EPB-1110 Punch Down -työkalun akku 110-terä | AA2GGK 10G955 EPB-1110110€280.44
OK INDUSTRIES EPB-2000KR -puristustyökalun akku Krone Blade 230V | AA2GGM 10G957 EPB-2000KRKrone Blade€247.12
OK INDUSTRIES EPB-2066 Lävistystyökalun akku 66 Terä 230V | AA2GGN 10G958 EPB-206666€284.01
OK INDUSTRIES EPB-2110 Punch Down -työkalun akku 110-teräinen 230 V | AA2GGQ 10G960 EPB-2110110€284.01

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OK INDUSTRIES EPB-1000KR lävistystyökalun akku Krone-terä
€322.97 / yksikkö