Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OIL SAFE 100303 Stretch suutinkansi, 0.5 tuuman ulostulon halkaisija, tummanvihreä, HDPE | AD2MBJ 3REH1

Öljynkestävä 100303 joustava juoksuputken kansi, 0.5 tuuman ulostulon halkaisija, tummanvihreä, HDPE

Varastossa
Tuote: AD2MBJ Malli: 100303Ristiviite: 3REH1

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€110.08 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVenytysputken kansi
VäriTummanvihreä
Korkeus9.25 "
MateriaaliHDPE
Dia ulkopuolella.5.8 "
Nokan pituus12 "
Juoksuputki0.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.423
Laivan korkeus (cm)14.73
Laivan pituus (cm)39.62
Laivan leveys (cm)14.73
HS-koodi8424890000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriKorkeusMateriaaliNokan pituusHinta
OIL SAFE 100300 Stretch suutinkansi, 0.5 tuuman ulostulon halkaisija, beige, HDPE | AD2MBF 3REG7 100300Beige9.25 "HDPE12 "€110.08
OIL SAFE 100301 Stretch suutinkansi, 0.5 tuuman ulostulon halkaisija, musta, HDPE | AD2MBG 3REG8 100301Musta9.25 "HDPE12 "€110.08
OIL SAFE 100302 Joustoputken kansi, 0.5 tuuman ulostulon halkaisija, sininen, HDPE | AD2MBH 3REG9 100302sininen9.25 "HDPE12 "€110.08
OIL SAFE 100304 Joustoputken kansi, 0.5 tuuman ulostulon halkaisija, harmaa, HDPE | AD2MBK 3REH2 100304Harmaa9.25 "HDPE12 "€110.08
OIL SAFE 100305 Joustoputken kansi, 0.5 tuuman ulostulon halkaisija, keskivihreä, HDPE | AD2MBL 3REH3 100305Keskivihreä9.25 "HDPE12 "€110.08
OIL SAFE 100306 Joustoputken kansi, 0.5 tuuman ulostulon halkaisija, oranssi, HDPE | AD2MBM 3REH4 100306Oranssi9.25 "HDPE12 "€110.08
OIL SAFE 100307 Stretch suutinkansi, 0.5 tuuman ulostulon halkaisija, violetti, HDPE | AD2MBN 3REH5 100307Violetti9.25 "HDPE12 "€110.08

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

Öljynkestävä 100303 joustava juoksuputken kansi, 0.5 tuuman ulostulon halkaisija, tummanvihreä, HDPE
€110.08 / yksikkö