OIL-DRI L90857 imupuomi 34 gallonaa 120 tuuman pituinen pakkaus 4 | AE6KYX 5TR21

OIL-DRI L90857 imukykyinen puomi 34 gallonaa 120 tuumaa, pituus 4 kpl

Varastossa
Tuote: AE6KYX Malli: L90857Ristiviite: 5TR21

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€192.96 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräImukykyinen puomi
VäriValkoinen
Halkaisija5"
Nesteet absorboituneetVain öljy / maaöljy
Pituus10ft.
Materiaalipolypropeeni
Absorboitu määrä / kg.34 gal.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.675
Laivan korkeus (cm)40.64
Laivan pituus (cm)52.07
Laivan leveys (cm)60.96
HS-koodi5603149090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaPituusAbsorboitu määrä / kg.Hinta
OIL-DRI L90855 imupuomi 70 gallonaa 120 tuuman pituinen pakkaus 4 | AB7ZXE 24X072 L908558"10ft.70 gal.€264.09
OIL-DRI L90866 Öljynimupuomi - 4 kpl pakkaus | AE6KYZ 5TR23 L908668"18 "13 gal.€114.73

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OIL-DRI L90857 imukykyinen puomi 34 gallonaa 120 tuumaa, pituus 4 kpl
€192.96 / yksikkö