OIL-DRI L70474G imukykyinen rulla rei'ityksellä Harmaa 26 gallona | AH6ZUG 36MU75

OIL-DRI L70474G Imukykyinen rulla rei'ityksellä Harmaa 26 gallonaa

Varastossa
Tuote: AH6ZUG Malli: L70474GRistiviite: 36MU75

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€114.45 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräImukykyinen rulla
ImeytymispainoRaskas
VäriHarmaa
Nesteet absorboituneetYleismaailmallinen
Pituus150ft.
Materiaalipolypropeeni
Absorboitu määrä / kg.26 gal.
Leveys15 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.1236
Laivan korkeus (cm)39.37
Laivan pituus (cm)49.53
Laivan leveys (cm)39.37
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Rei'itetty: Kyllä

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliImeytymispainoVäriNesteet absorboituneetPituusMateriaaliAbsorboitu määrä / kg.LeveysHinta
OIL-DRI L90540 imukykyinen rulla harmaa 30 tuuman leveys 48 gallona | AC2HCC 2KE73 L90540Heavy WeightHarmaaYleinen / Huolto150ft.Sulatettu polypropeeni48 gal.30 "€288.50
OIL-DRI L90514 imukykyinen rulla 10 gallonaa 5 tuuman leveys 50 jalkaa | AC2TLC 2MRZ7 L90514Heavy WeightHarmaaYleinen / Huolto50ft.Sulatettu polypropeeni10 gal.5"€72.44
OIL-DRI L91002 imukykyinen rulla, harmaa 44 gallonaa, 30 tuuman leveys | AC2TLF 2MTA1 L91002KeskipainoHarmaaYleinen / Huolto150ft.Sulatettu polypropeeni44 gal.30 "€239.31
OIL-DRI L90503 imukykyinen rullaöljy, vain 15 tuuman leveä valkoinen | AD6DZB 44Z102 L90503-ValkoinenVain öljy / maaöljy50ft.Sulatettu polypropeeni-15 "€70.63
OIL-DRI L90813 imukykyinen rullaöljy Vain 30 tuuman leveä valkoinen | AD6DZC 44Z104 L90813-ValkoinenVain öljy / maaöljy150ft.Sulatettu polypropeeni-30 "€180.89
OIL-DRI L90535 imukykyinen rulla 48 gallonaa, 15 tuuman leveys - pakkaus 2 | AD7CQG 4DKU5 L90535Heavy WeightHarmaaYleinen / Huolto150ft.Sulatettu polypropeeni48 gal.15 "€318.71
OIL-DRI L91004 imukykyinen rulla, harmaa 52 gallonaa, 300 jalkaa | AD7CQK 4DKU8 L91004KevytHarmaaYleinen / Huolto300ft.Sulatettu polypropeeni52 gal.30 "€291.77

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OIL-DRI L70474G Imukykyinen rulla rei'ityksellä Harmaa 26 gallonaa
€114.45 / yksikkö