OHAUS VN31P5000X-US elektroninen lattiavaaka 2500 kg/5000 lb. | AG9GPR 20FZ17

OHAUS VN31P5000X-US Elektroninen lattiavaaka 2500kg/5000 lb.

Tuote: AG9GPR Malli: VN31P5000X-USRistiviite: 20FZ17
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€2,465.12 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLattia-asteikko kauko-osoittimella
SovellustilatPunnitus, osien laskenta
Koko2500kg / 5000 paunaa
YhteysportitRS-232
Digitaalinen / mekaaninenDigitaalinen
näyttönestekidenäyttö
asteikko0.5kg / 1 paunaa
KoteloMaalattu teräs
Mittayksikötkg, paunaa
Kokonaiskorkeus3.5 "
Kokonaispituus60 "
kokonaisleveys60 "
Alustan materiaaliMaalattu hiiliteräs
Virtalähde9 VDC, 0.5 A, verkkolaite tai sisäinen uudelleenladattava, suljettu lyijyakku (100 h. Tyypillinen käyttö täydellä latauksella)
AlaluokkaLaskenta-asteikko
Pinnan syvyyden punnitseminen60 "
Pinnan leveyden punnitseminen60 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 241.7688
Laivan korkeus (cm)34.04
Laivan pituus (cm)162.56
Laivan leveys (cm)191.52
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Washdown: Ei

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OHAUS VN31P5000X-US Elektroninen lattiavaaka 2500kg/5000 lb.
€2,465.12 / yksikkö