Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OHAUS 30037449 Ranger 3000 Valor 7000 USB-sarja | AF6RFP 20FZ03

OHAUS 30037449 Ranger 3000 Valor 7000 USB-sarja

Varastossa
Tuote: AF6RFP Malli: 30037449Ristiviite: 20FZ03

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€240.77 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUSB-paketti

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2835
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8423900080

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
OHAUS 30037447 Ranger 3000 Valor 7000 Ethernet -sarja | AF6RFM 20FZ01 30037447Ethernet-paketti€241.29
OHAUS 30037448 Ranger 3000 Valor 7000 Rs-232 -sarja | AF6RFN 20FZ02 30037448RS-232 -sarja€255.33

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OHAUS 30037449 Ranger 3000 Valor 7000 USB-sarja
€240.77 / yksikkö