Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OBERON 028AF+BOX Kasvosiiri Polykarbonaatti Kirkas 8 x 14in | AD2DZL 3NMA3

OBERON 028AF+BOX kasvosiiri polykarbonaatti kirkas 8 x 14 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD2DZL Malli: 028AF+BOXRistiviite: 3NMA3

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€119.04 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKasvisuojavisiiri
VäriPoista valinta
Materiaalipolykarbonaatti
Visiirin korkeus8"
Visiirin paksuus0.105 "
Visiirin leveys14 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.64
Laivan korkeus (cm)19.56
Laivan pituus (cm)36.32
Laivan leveys (cm)26.67
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
OBERON 028AFH+BOX Kasvosiiri Polykarbonaatti Kirkas 8 x 14in | AD2MVW 3RTK7 028AFH + LAATIKKO€142.34

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OBERON 028AF+BOX kasvosiiri polykarbonaatti kirkas 8 x 14 tuumaa
€119.04 / yksikkö