Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OASE 51074 -pumppusuodatin Satellite 2000 gph 14-1 / 2 tuuman pituus | AH7YHF 38EJ55

OASE 51074 Pump Filter Satellite 2000 gph 14-1/2 tuumaa pituus

Varastossa
Tuote: AH7YHF Malli: 51074Ristiviite: 38EJ55
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
€69.17 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPumppusuodatin
Yhteyden koko1 ", 1-1 / 4", 1-1 / 2 ", 2" letkut
Korkeus4
Pituus14.5mm
Max. Virtaus2000
TyyppiSatelliitti
Käytä38EF22, 38EF24, 38EF26

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.635
Laivan korkeus (cm)9.91
Laivan pituus (cm)27.94
Laivan leveys (cm)25.91
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OASE 51074 Pump Filter Satellite 2000 gph 14-1/2 tuumaa pituus
€69.17 / yksikkö