Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OAKTON WD-35805-24 Ph -elektrodikaksoisliitäntä upotettavissa 10 | AF3PCJ 8AD42

OAKTON WD-35805-24 Ph Electrode Double Junction upotettava 10

Varastossa
Tuote: AF3PCJ Malli: WD-35805-24Ristiviite: 8AD42
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
€313.58 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPH-elektrodi
VahvistinEi
Rungon materiaaliABS Plastic
Kaapelin pituus10ft.
liitinBNC
Halkaisija12mm
elektrolyyttiredox
LiittymäKaksinkertainen
Pituus130mm
Max. Paineympäröivä
MittausaluePH 0-14
Käyttölämpötila alue0 - 80 ° C
pH-alue0-14 pH-yksikköä
Suositeltava käyttöUpotettavat sovellukset jopa 9 jalkaan.
ViiteYhdistelmäelektrodi
varastointiaika6 kuukautta
Temp. SensoriEi eristetty
Testataan parametripH
Kärjen muotoPyöreä
TyyppiKaksoisliitäntä, upotettava

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2925
Laivan korkeus (cm)26.42
Laivan pituus (cm)5.84
Laivan leveys (cm)10.41
HS-koodi9027808030
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Upotettava

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OAKTON WD-35805-24 Ph Electrode Double Junction upotettava 10
€313.58 / yksikkö