Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OAKTON WD-35608-50 Sähkönjohtavuusmittarin vaihtosondi 536 | AF4QUF 9GAE3

OAKTON WD-35608-50 Johtokykymittarin vaihtosondi 536:lle

Varastossa
Tuote: AF4QUF Malli: WD-35608-50Ristiviite: 9GAE3

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€286.53 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKorvaava johtokyky / TDS-anturi
VahvistinEi
Rungon materiaaliUltem / ruostumaton teräs
Kaapelin pituus3ft.
liitinOAKTON-liitin
Halkaisija12mm
LiittymäN / A
Pituus130mm
Max. Paineympäröivä
Mittausalue0-200 mS
Käyttölämpötila alue0 - 80 ° C
Suositeltava käyttöJohtokyvyn mittaukset
varastointiaika6 kuukautta
AlaluokkaLuotaimet
Temp. SensoriKyllä
Testataan parametripH, johtavuus, lämpötila
Kärjen muotoPyöreä
TyyppiKorvaava johtokyky / TDS-anturi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
Laivan korkeus (cm)4.83
Laivan pituus (cm)18.29
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi9027908800
AlkuperämaaSG

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OAKTON WD-35608-50 Johtokykymittarin vaihtosondi 536:lle
€286.53 / yksikkö