Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OAKTON 3563408 TDS Meter, 32 to 122 Degrees F, 0 to 10 ppt | CE9DVY 55EP44

OAKTON 3563408 TDS-mittari, 32 - 122 astetta F, 0 - 10 ppt

Varastossa
Tuote: CE9DVY Malli: 3563408Ristiviite: 55EP44

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€114.80 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTDS-mittari
Automaattinen virrankatkaisuKyllä
Automaattinen lämpötilakorjausKyllä
Kaapelin pituusEi kaapelia
Kalibrointi1 tai 2 pistettä
näyttöKaksilinjainen LCD
Sähkönjohtavuusalue1999.9 mV - + 1999.9 mV, 1999 mV - + 1999 mV
liitäntäEi eristetty
Testien lukumäärä0
ORP-alue1000 - 1000 mV
VirtalähdeNeljä AAA -paristoa
TDS-tarkkuus+/- 1% Täysi asteikko
TDS-alue0-10 ppt
TDS-tarkkuus0.1 ppm, 1 ppm, 0.01 ppt
Temp. tarkkuus+/- 1% koko asteikolla
Lämpötila Resoluutio0.1 ppm, 1 ppm, 0.01 ppt
Lämpötilan kompensointialue32 - 122 astetta F.
VedenpitäväKyllä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2092
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OAKTON 3563408 TDS-mittari, 32 - 122 astetta F, 0 - 10 ppt
€114.80 / yksikkö