Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OC WHITE COMPANY LED-1936-120V konevalo LED 100 - 240VAC Vedenpitävä | AH8QET 38XM79

O.C. WHITE COMPANY LED-1936-120 V konevalo LED 100 - 240 VAC Vedenpitävä

Varastossa
Tuote: AH8QET Malli: LED-1936-120VRistiviite: 38XM79

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,387.27 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLineaarinen työstökoneen valo
Keskimääräinen elämä50,000 tuntia.
PainolastiKaukosäädin
Johdon pituus12ft.
JohtotyyppiAWM / SVT
Mittari / kapellimestari18/3
lampun tyyppiLED
Lumens3200
AsennustyyppiMagneetti
Dia ulkopuolella.4.76 "
Kokonaispituus19 "
PutkimateriaaliAlumiini
Jännite100 - 240 VAC
Watts38

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.1731
Laivan korkeus (cm)55.88
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)20.32
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Konetyökalun valotyyppi: Lineaarinen työstökoneen valo
    • Erityisominaisuudet: Vedenpitävä
    • Alamerkki: GREEN-LITE LINEAR

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLumensJänniteWattsHinta
OC WHITE COMPANY LED-1936-3-120V konevalo LED 100 - 240VAC 114W | AH8QEG 38XM69 LED-1936-3-120V9600100 - 240 VAC114-
Tarjouspyyntö
OC WHITE COMPANY LED-1936-UTL Konevalo LED 100 - 240VAC Himmennys | AH8QEK 38XM72 LED-1936-UTL3000100 - 240 VAC38€1,068.10
OC WHITE COMPANY LED-1936-3-24V Konevalo LED 24VDC 114W Vedenpitävä | AH8QEL 38XM73 LED-1936-3-24V960024 VDC114-
Tarjouspyyntö
OC WHITE COMPANY LED-1936-24V konevalo LED 24VDC 38W Vedenpitävä | AH8QER 38XM78 LED-1936-24V320024 VDC38€1,314.78

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

O.C. WHITE COMPANY LED-1936-120 V konevalo LED 100 - 240 VAC Vedenpitävä
€1,387.27 / yksikkö