OC WHITE COMPANY 62400-4-B Suurennuslasi Light Musta 8W Pöytäpidike | AH7AFN 36NA82

O.C. WHITE COMPANY 62400-4-B suurennuslasivalo, musta 8W pöytäkiinnike

Varastossa
Tuote: AH7AFN Malli: 62400-4-BRistiviite: 36NA82

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,120.32 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPyöreä suurennuslasi
Käden pituus37 "
Base TypeKiinnitysjalusta
VäriMusta
Johdon johtaja3
Johdon pituus6ft.
diopterin4
Mukana lamppuKyllä
lampun tyyppiLED
Linssin halkaisija7.5 "
Lumens1500
Suurennos2
Kokonaispituus45 "
ShapePyöreä
TyyppiSuurennuslasin Light
Watts8

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.065
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)74.93
Laivan leveys (cm)45.97
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Himmennettävä: Kyllä
    • Erityisominaisuudet: Sisäinen jousivarsi

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliBase TypeVäriLumensWattsHinta
OC WHITE COMPANY 42300-4-B Suurennusvalo LED Musta 4W ruuvi alas AH7AFE 36NA74 42300-4-BKierrä pohjaMusta7504€873.51
OC WHITE COMPANY 42300-4 Suurennusvalo LED Beige 4W ruuvi alas AH7AFF 36NA75 42300-4Kierrä pohjaBeige7504€873.51
OC WHITE COMPANY 42400-4-B Suurennusvalo LED Musta 4W Pöytäkiinnitin | AH7AFG 36NA76 42400-4-BKiinnitysjalustaMusta7504€857.30
OC WHITE COMPANY 42400-4 Suurennusvalo LED Beige 4W Pöytäkiinnitin | AH7AFH 36NA77 42400-4KiinnitysjalustaBeige7504€873.51
OC WHITE COMPANY 42600-4-B suurennuslasi vaalea musta 4W painotettu pohja | AH7AFJ 36NA78 42600-4-BPainotettu perustaMusta7504€1,120.91
OC WHITE COMPANY 42600-4 suurennuslasi valo LED beige painotettu pohja | AH7AFK 36NA79 42600-4Painotettu perustaBeige7504€1,120.91
OC WHITE COMPANY 62300-4-B suurennusvalo LED 8W Kierre alas | AH7AFL 36NA80 62300-4-BKierrä pohjaMusta15008€1,092.85

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

O.C. WHITE COMPANY 62400-4-B suurennuslasivalo, musta 8W pöytäkiinnike
€1,120.32 / yksikkö