OC KECKLEY COMPANY 477FG / IB Float Valve Assembly Single Size 4 Inch | AD9DRQ 4PTZ2

O C KECKLEY COMPANY 477FG/IB uimuriventtiilikokoonpano, yksi koko 4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD9DRQ Malli: 477FG/IBRistiviite: 4PTZ2

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€7,009.91 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräFloat Valve Assembly
Rungon materiaaliRauta
Yhteyslaipallinen
Kelluva Dia.8"
Kelluva materiaaliRuostumaton teräs
Max. Paine200 psi
Rodin pituus18 "
IstuinYksi
Koko4mm
TyyliTyyppi 77, maapallo
Lämpötila-alue35 astetta 406 astetta F
Venttiilin virtaus - virtaus (1)95 gpm
Venttiilin virtaus - virtaus (2)1560 gpm
Venttiilin virtaus - paine (1)1 psi
Venttiilin virtaus - paine (2)40 psi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 63
Laivan korkeus (cm)73.66
Laivan pituus (cm)48.26
Laivan leveys (cm)48.26
HS-koodi8481809015
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Palvelu (umpikuja)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRungon materiaaliYhteysKelluva Dia.Max. PaineKokoTyyliLämpötila-alueHinta
OC KECKLEY COMPANY 1 / 27SG / BB -venttiilikokoonpano, yksi koko 1/2 tuumaa AD9DQA 4PTV1 1 / 27SG / BBPronssiNPT7"130 psi1 / 2 "Tyyppi 7, maapallo35 astetta 125 astetta F€1,718.17
OC KECKLEY COMPANY 3 / 47SG / BB -venttiilikokoonpano, yksi kokoinen 3/4-tuumainen AD9DQB 4PTV2 3 / 47SG / BBPronssiNPT7"130 psi3 / 4 "Tyyppi 7, maapallo35 astetta 125 astetta F€1,737.32
OC KECKLEY COMPANY 17SG / BB Float Valve Assembly Single Size 1 Inch | AD9DQC 4PTV3 17SG / BBPronssiNPT7"100 psi1"Tyyppi 7, maapallo35 astetta 125 astetta F€1,859.43
OC KECKLEY COMPANY 11/47SG/BB Float Valve Assembly Single 80 Psi | AD9DQD 4PTV4 11 / 47SG / BBPronssiNPT7"80 psi1.25 "Tyyppi 7, maapallo35 astetta 125 astetta F€2,077.61
OC KECKLEY COMPANY 11 / 27SG / BB -venttiilikokoonpano, yksi 65 Psi | AD9DQE 4PTV5 11 / 27SG / BBPronssiNPT7"65 psi1.5 "Tyyppi 7, maapallo35 astetta 125 astetta F€2,211.20
OC KECKLEY COMPANY 27SG / IB -venttiilikokoonpano, yksi 50 Psi | AD9DQF 4PTV6 27SG / IBRautaNPT7"50 psi2"Tyyppi 7, maapallo35 astetta 125 astetta F€2,878.18
OC KECKLEY COMPANY 1 / 27SA / BB -venttiilikokoonpano, yksi kokoinen 1/2 tuumaa | AD9DQG 4PTV7 1 / 27SA / BBPronssiNPT7"130 psi1 / 2 "Tyyppi 7, kulma35 astetta 125 astetta F€1,761.28

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

O C KECKLEY COMPANY 477FG/IB uimuriventtiilikokoonpano, yksi koko 4 tuumaa
€7,009.91 / yksikkö