Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OC KECKLEY COMPANY 3/427SA/BB uimuriventtiilikokoonpano, kaksinkertainen koko 3/4 tuumaa | AD9DQY 4PTX4

O C KECKLEY COMPANY 3/427SA/BB uimuriventtiilikokoonpano kaksinkertainen koko 3/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD9DQY Malli: 3/427SA/BBRistiviite: 4PTX4

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,278.22 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräFloat Valve Assembly
Rungon materiaaliPronssi
YhteysNPT
Kelluva Dia.7"
Kelluva materiaaliRuostumaton teräs
Max. Paine150 psi
Rodin pituus16 "
IstuinKaksinkertainen
Koko3 / 4 "
TyyliTyyppi 27, kulma
Lämpötila-alue35 astetta 406 astetta F
Venttiilin virtaus - virtaus (1)5.7 gpm
Venttiilin virtaus - virtaus (2)36 gpm
Venttiilin virtaus - paine (1)1 psi
Venttiilin virtaus - paine (2)40 psi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.2
Laivan korkeus (cm)19.3
Laivan pituus (cm)58.17
Laivan leveys (cm)19.56
HS-koodi8481809015
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRungon materiaaliYhteysKelluva Dia.Max. PaineKokoTyyliLämpötila-alueHinta
OC KECKLEY COMPANY 1 / 27SG / BB -venttiilikokoonpano, yksi koko 1/2 tuumaa AD9DQA 4PTV1 1 / 27SG / BBPronssiNPT7"130 psi1 / 2 "Tyyppi 7, maapallo35 astetta 125 astetta F€1,479.80
OC KECKLEY COMPANY 3 / 47SG / BB -venttiilikokoonpano, yksi kokoinen 3/4-tuumainen AD9DQB 4PTV2 3 / 47SG / BBPronssiNPT7"130 psi3 / 4 "Tyyppi 7, maapallo35 astetta 125 astetta F-
Tarjouspyyntö
OC KECKLEY COMPANY 17SG / BB Float Valve Assembly Single Size 1 Inch | AD9DQC 4PTV3 17SG / BBPronssiNPT7"100 psi1"Tyyppi 7, maapallo35 astetta 125 astetta F€1,601.47
OC KECKLEY COMPANY 11/47SG/BB Float Valve Assembly Single 80 Psi | AD9DQD 4PTV4 11 / 47SG / BBPronssiNPT7"80 psi1.25 "Tyyppi 7, maapallo35 astetta 125 astetta F€1,789.40
OC KECKLEY COMPANY 11 / 27SG / BB -venttiilikokoonpano, yksi 65 Psi | AD9DQE 4PTV5 11 / 27SG / BBPronssiNPT7"65 psi1.5 "Tyyppi 7, maapallo35 astetta 125 astetta F€1,974.68
OC KECKLEY COMPANY 27SG / IB -venttiilikokoonpano, yksi 50 Psi | AD9DQF 4PTV6 27SG / IBRautaNPT7"50 psi2"Tyyppi 7, maapallo35 astetta 125 astetta F€2,478.89
OC KECKLEY COMPANY 1 / 27SA / BB -venttiilikokoonpano, yksi kokoinen 1/2 tuumaa | AD9DQG 4PTV7 1 / 27SA / BBPronssiNPT7"130 psi1 / 2 "Tyyppi 7, kulma35 astetta 125 astetta F€1,516.95

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

O C KECKLEY COMPANY 3/427SA/BB uimuriventtiilikokoonpano kaksinkertainen koko 3/4 tuumaa
€1,278.22 / yksikkö