Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NYLATRON NSM 2XPR3 Tanko nailonharmaa 4 1/2 tuuman halkaisija x 1 jalan pituus | AC3YYK

NYLATRON NSM 2XPR3 sauva nailonharmaa, halkaisija 4 1/2 tuumaa x 1 jalan pituus

Varastossa
Tuote: AC3YYK Malli: 2XPR3

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€479.75 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVapaavarasto
VäriHarmaa
Halkaisija4.5 "
Halkaisija Toleranssi+ 0.250 / -0.000 "
Pituus1 ft.
Pituuden toleranssi+ 0.125 / -0.000 "
MateriaaliValettu nailon 6
Maks. Lämpötila200 F
Min. Lämpötila Luokitus32 astetta F.
Vetolujuus12,000 psi
TyyppiKiinteä voiteluaine täytetty

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.194
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)31.5
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi3916905000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaHalkaisija ToleranssiPituusHinta
NYLATRON NSM 2XPP5 sauva nylon harmaa 2 tuuman halkaisija x 1 jalan pituus | AC3YYF 2XPP52"+ 0.015 / -0.000 "1 ft.€128.63
NYLATRON NSM 2XPP6 sauva nylon harmaa 2 1/4 tuuman halkaisija x 1 jalan pituus | AC3YYG 2XPP62.25 "+ 0.015 / -0.000 "1 ft.€168.91
NYLATRON NSM 2XPP8 tanko nailonharmaa 2 3/4 tuuman halkaisija x 1 jalan pituus | AC3YYH 2XPP82.75 "+ 0.015 / -0.000 "1 ft.€203.94
NYLATRON NSM 2XPR4 tanko nailonia harmaa 5 tuuman halkaisija x 1 jalan pituus | AC3YYYLI 2XPR45"+ 0.250 / -0.000 "1 ft.€597.91
NYLATRON NSM 2XPR9 tanko nailonia harmaa 2 tuuman halkaisija x 3 jalkaa | AC3YYM 2XPR92"+ 0.015 / -0.000 "3 ft.€340.61

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NYLATRON NSM 2XPR3 sauva nailonharmaa, halkaisija 4 1/2 tuumaa x 1 jalan pituus
€479.75 / yksikkö