Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NUTECH SV-100CF-100F -yhdistelmäventtiili 1 tuuman FNPT | AD6EFH 44Z306

NUTECH SV-100CF-100F yhdistelmäsuodatinventtiili 1 tuuman FNPT

Varastossa
Tuote: AD6EFH Malli: SV-100CF-100FRistiviite: 44Z306

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€289.10 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYhdistelmäsihti / palloventtiili
PallomateriaaliKromattu messinki
Rungon materiaaliTaottu messinki
Yhteyden tyyppiFNPT x FNPT
Kahva materiaaliSinkki päällystetty vinyylipidikkeellä
Kahvan tyyppiVipu
Max. Paine600 psi WOG
Kokonaispituus6.030 "
Putken koko1"
Näytön materiaaliRuostumaton teräs
TiivistemateriaaliEPDM
Istuimen materiaaliPTFE
Varren materiaaliMessinki
Varren tyyppiRäjähdyssuoja
Temp. alueJopa 250 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.133
Laivan korkeus (cm)27.94
Laivan pituus (cm)26.42
Laivan leveys (cm)26.42
HS-koodi8481801085
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ohitusportin koko (1/2 ")
    • Tyhjennysliitäntä (FNPT)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteyden tyyppiKokonaispituusPutken kokoHinta
NUTECH SV-050S-050S yhdistelmäsuodatinventtiili 1/2 tuuman hiki | AD6EEX 44Z295 SV-050S-050SHiki x Hiki4.99 "1 / 2 "€200.56
NUTECH SV-075CS-075S yhdistelmäsuodatinventtiili 3/4 tuuman hiki | AD6EEY 44Z296 SV-075CS-075SHiki x Hiki5.95 "3 / 4 "€210.32
NUTECH SV-075S-075S yhdistelmäsuodatinventtiili 3/4 tuuman hiki | AD6EEZ 44Z297 SV-075S-075SHiki x Hiki5.95 "3 / 4 "€256.62
NUTECH SV-100CS-100S -yhdistelmäventtiili 1 tuuman hiki | AD6EFA 44Z298 SV-100CS-100SHiki x Hiki6.030 "1"€279.37
NUTECH SV-125S-125S Yhdistelmäsiiviläventtiili 1-1/4In Hiki | AD6EFB 44Z299 SV-125S-125SHiki x Hiki8.06 "1.25 "€420.97
NUTECH SV-150S-150S -yhdistelmäventtiili 1-1 / 2 tuuman hiki | AD6EFC 44Z301 SV-150S-150SHiki x Hiki7.8 "1.5 "€471.00
NUTECH SV-200CS-200S Yhdistelmäsiiviläventtiili 2 tuuman hiki | AD6EFD 44Z302 SV-200CS-200SHiki x Hiki11.06 "2"€659.35

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NUTECH SV-100CF-100F yhdistelmäsuodatinventtiili 1 tuuman FNPT
€289.10 / yksikkö