Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NUPLA 76703 Johtamaton pultileikkuri 30 tuumaa | AD7TLC 4GFG4 / NC-UCC30

NUPLA 76703 Johtamaton 30 tuuman pulttien leikkuri

Varastossa
Tuote: AD7TLC Malli: 76703Ristiviite: 4GFG4 / NC-UCC30

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€434.81 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJohtamattomat pultileikkurit
LeikkaaminenKeskileikkaus
Grip-tyyliJohtamaton
Kahva materiaaliLasikuitu
LeukamateriaaliKarkaistu seosteräs
Kokonaispituus30 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.94
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)107.95
Laivan leveys (cm)41.15
HS-koodi8203206030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusHinta
NUPLA 76701 Johtamaton pultileikkuri 18 tuumaa | AD7TLA 4GFG2 / NC-UCC18 7670118 "€212.63
NUPLA 76702 johdoton pultileikkuri 24 tuumaa | AD7TLB 4GFG3 / NC-UCC24 7670224 "€406.70

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NUPLA 76703 Johtamaton 30 tuuman pulttien leikkuri
€434.81 / yksikkö