NUPLA 76452 Sähköä johtamaton kaapelileikkuri 35 tuumaa | AF2RBV 6XFX7 / NC-WRC36

NUPLA 76452 Johtamaton 35 tuuman kaapelileikkuri

Varastossa
Tuote: AF2RBV Malli: 76452Ristiviite: 6XFX7 / NC-WRC36

Hanki se saattaa 16, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€489.68 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaapelileikkuri
LeikkaaminenLeikkaus
Alumiinin leikkauskapasiteetti9 / 16 "
Katkaisukapasiteetti kupari9 / 16 "
Leikkauskapasiteetti pehmeää terästä9 / 16 "
Kahvan muotoiluLasikuitu
Kokonaispituus35 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.46
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)106.68
Laivan leveys (cm)40.64
HS-koodi8203300000
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Leikkauskapasiteetti ACSR (7/16 ")
    • Leikkuukapasiteetitangot (ei suositella)
    • Katkaisukapasiteetin vaijeri (7/16 ")

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NUPLA 76452 Johtamaton 35 tuuman kaapelileikkuri
€489.68 / yksikkö