Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NUPLA 35060 hauenvarsi, I-Beam, Super-Duty, 6 jalkaa pituus | AB6BWH 20Y337 / SPD-6

NUPLA 35060 hauensauva, I-Beam, Super-Duty, 6 jalkaa pituus

Varastossa
Tuote: AB6BWH Malli: 35060Ristiviite: 20Y337 / SPD-6

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€93.74 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHaukipylväs
Kahvan muotoilupusku
kahvan pituus72 "
Kahva materiaaliLasikuitu
Head Type1 Hammas, American Hook

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.24
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)152.4
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi7019905050
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Nupla 35060 I-palkki hauenpylväs on palomiesten käytössä puurunkoisten rakenteiden sivujen pitämiseen, vetämiseen ja nostamiseen. Tulipalon sattuessa haukitankoa käytetään sisä- ja ulkoseinien, kattojen ja kattojen alaspäin palon leviämisen estämiseksi.

Ominaisuudet:

  • Siinä on lasikuitukahva, joka käy läpi pultruusiota, joka tarjoaa vankan vahvistuksen kriittisissä jännityspisteissä ja tarjoaa erinomaisen lujuus-painosuhteen.
  • Siinä on teräspää, joka kestää kuumuutta ja liekkejä ja joka on koukku toisessa päässä materiaalien helpottamiseksi.
  • Nuplan hauensauvan mukana tulee peppumainen kahva, jossa on litistetty kärki, jota voidaan käyttää utkimiseen.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mikä on pultruusio?

V. Se on komposiittisynteesiprosessi, jossa kuidut vedetään kuumennetun muotin läpi. Hartsiin kohdistetaan jatkuvaa painetta, mikä johtaa hartsin sulamiseen ja kuituvahvikkeen kyllästymiseen. Tämä tekee tuotteista kevyitä ja johtamattomia sekä erittäin kestäviä korroosiota ja mätää vastaan.

K. Mikä on hartsipitoisen kädensijan tarkoitus?

V. Sileä, hartsia sisältävä kädensijapinta suojaa käyttäjää sirpaleista ja estää UV-säteiden aiheuttaman kulumisen.

K. Miksi lasikuitukahvaa pidetään parempana kuin puista kahvaa?

V. Lasikuituhauen kahva on jäykempi ja sen säilyvyysaika on pidempi kuin puiset kahvat, koska sienet, termiitit tai kuivamätä eivät vaikuta siihen.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
NUPLA 35080 hauenvarsi, I-Beam, Super-Duty, 8 jalkaa pituus | CJ4LPQ 35080€120.82
Tarjouspyyntö
NUPLA 35100 hauensauva, I-Beam, Super-Duty, 10 jalkaa Pituus | CJ4LPR 35100€134.25
Tarjouspyyntö
NUPLA 35120 hauenvarsi, I-Beam, Super-Duty, 12 jalkaa Pituus | CJ4LPT 35120€147.68
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NUPLA 35060 hauensauva, I-Beam, Super-Duty, 6 jalkaa pituus
€93.74 / yksikkö