Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NUMATICS RGPGPE95600A -suodatinelementti adsorboiva aste 995 Scfm | AB6UPW 22F359

NUMATICS RGPGPE95600A suodatinelementtiä adsorboiva luokka 995 Scfm

Varastossa
Tuote: AB6UPW Malli: RGPGPE95600ARistiviite: 22F359

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€59.12 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuodatinelementti
Virtausnopeus995 scfm
Maks. Lämpötila180 F
Media TypeAdsorboiva aste
TyyppiPneumaattinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.7325
Laivan korkeus (cm)55.37
Laivan pituus (cm)12.45
Laivan leveys (cm)12.19
HS-koodi8421398015
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Supercedes General Pneumatics GPE 95-600-CF

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVirtausnopeusHinta
NUMATICS RB10012A suodatinelementti adsorboiva luokka 41 Scfm | AB6ULP 22F283 RB10012A41 scfm€4.04
NUMATICS RB15019A -suodatinelementti adsorboiva luokka 93 Scfm | AB6ULR 22F285 RB15019A93 scfm€8.44
NUMATICS RGPGPC1201A -suodatinelementti adsorboiva luokka 1075 Scfm | AB6UPQ 22F354 RGPGPC1201A1075 scfm€73.82
NUMATICS RGPGPE9535A Suodatinelementtien adsorptioluokka | AB6UPR 22F355 RGPGPE9535A-€17.89
NUMATICS RGPGPE9560A -suodatinelementin adsorbointiluokka | AB6UPT 22F356 RGPGPE9560A-€19.41
NUMATICS RGPGPE95800A suodatinelementti adsorboiva aste 1225 Scfm | AB6UPX 22F360 RGPGPE95800A1225 scfm€65.51

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NUMATICS RGPGPE95600A suodatinelementtiä adsorboiva luokka 995 Scfm
€59.12 / yksikkö