Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NUMATICS RGPGPE95400P -suodatinelementin hiukkaset 1150 Scfm | AB6UNY 22F338

NUMATICS RGPGPE95400P Hiukkassuodatinelementti 1150 Scfm

Varastossa
Tuote: AB6UNY Malli: RGPGPE95400PRistiviite: 22F338

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€36.21 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuodatinelementti
Virtausnopeus1150 scfm
Maks. Lämpötila250 F
Media Typehiukkaspäästöjen
mikronia3
TyyppiPneumaattinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.0575
Laivan korkeus (cm)10.41
Laivan pituus (cm)49.28
Laivan leveys (cm)10.41
HS-koodi8421398015
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Korvaa yleisen pneumatiikan GPE 95-400-AF

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVirtausnopeusMaks. LämpötilaHinta
NUMATICS RGPGPC601P -suodatinelementti hiukkasmainen 800 Scfm | AB6UNT 22F333 RGPGPC601P800 scfm300 F€24.92
NUMATICS RGPGPC1201P Suodatinelementti Hiukkaset 1435 Scfm | AB6UNU 22F334 RGPGPC1201P1435 scfm300 F€58.00
NUMATICS RGPGPE9535P -suodatinelementti hiukkasmainen 108 Scfm | AB6UNV 22F335 RGPGPE9535P108 scfm300 F€17.10
NUMATICS RGPGPE9560P -suodatinelementti hiukkasmainen 210 Scfm | AB6UNW 22F336 RGPGPE9560P210 scfm300 F€18.61
NUMATICS RGPGPE95150P -suodatinelementin hiukkaset 530 Scfm | AB6UNX 22F337 RGPGPE95150P530 scfm250 F€24.64
NUMATICS RGPGPE95600P Suodatinelementti Hiukkaset 1660 Scfm | AB6UNZ 22F339 RGPGPE95600P1660 scfm300 F€54.32
NUMATICS RGPGPE95800P Hiukkassuodatinelementti 2021 Scfm | AB6UPA 22F340 RGPGPE95800P2021 scfm300 F€62.32

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NUMATICS RGPGPE95400P Hiukkassuodatinelementti 1150 Scfm
€36.21 / yksikkö