Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NUMATICS L23LD452O000000 Ilmaventtiilin vipu 3/8 Npt 4-tie 2-asento | AC9QXB 3JCU1

NUMATICS L23LD452O000000 Ilmaventtiilin vipu 3/8 Npt 4-tie 2-asento

Varastossa
Tuote: AC9QXB Malli: L23LD452O000000Ristiviite: 3JCU1

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€405.08 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräManuaalinen ilmanvaihtoventtiili
Toimilaite / paluuVipu pidättimen kanssa
Ilmaventtiilin tyyppi4-tie, 2-asento
Rungon materiaaliAlumiini
CFM78
Tilavuuskerroin1.7
YhteysNPT
Max. Paine150 psi
Kokonaiskorkeus2"
Kokonaispituus5.187 "
kokonaisleveys3 15 / 16 "
Putken koko3 / 8 "
Temp. alue-10 - 150 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.369
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)5.59
HS-koodi8481803090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliToimilaite / paluuHinta
NUMATICS L23LA452O000000 Ilmaventtiilin vipu 3/8 Npt 4-tie 2-asento | AC9QXA 3JCT9 L23LA452O000000Vipu / jousi€392.53

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NUMATICS L23LD452O000000 Ilmaventtiilin vipu 3/8 Npt 4-tie 2-asento
€405.08 / yksikkö