Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NUMATICS L22XX652OP00030 Vaarallisen sijainnin magneettinen ilmaventtiili 1/4 tuumaa 120vac | AF8YZG 29NU91

NUMATICS L22XX652OP00030 Vaarallinen paikka Solenoidi ilmansäätöventtiili 1/4 tuumaa 120vac

Varastossa
Tuote: AF8YZG Malli: L22XX652OP00030Ristiviite: 29NU91

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,097.01 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaarallisessa paikassa oleva magneettiventtiili
Toimilaite / paluuSolenoidi ilmapilotti
Ilmaventtiilin tyyppi4-tie, 3-asento
Ympäristön lämpötila Alue-10 - 115 astetta F
Vartalo tyyliRunko siirretty
KeskiasentoSuljettu
CFM79
Tilavuuskerroin1.7
SähköliitännätHardwired
NEMA-luokitusNEMA 4
Kokonaiskorkeus4"
Kokonaispituus8.25 "
kokonaisleveys1.5 "
OhittaaLukitsematon huuhtelu
Ohjausportin koko1 / 8 "NPT
Ohjaajan paine14.5 - 100 psig
Putken koko1 / 4 "
Tehon kulutus2.5W
Painealue28 "Hg tyhjiö 145 psig
SiirtotekniikkaKela ja holkki
Tyhjiöalue0 - 28 "Hg
Jännite120 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.8055
Laivan korkeus (cm)17.78
Laivan pituus (cm)26.67
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi8481200060

Tuotevalikoimat

TuotteetMallikokonaisleveysToimilaite / paluuCFMPutken kokoTehon kulutusPainealueJänniteTilavuuskerroinHinta
NUMATICS 081SS500K000030 Magneettiventtiilin venttiili 1/8 tuumaa 120vac | AC9QNQ 3JAW9 081SS500K0000301.375 "Solenoidi / solenoidi461 / 8 "0.38W0 - 150 psi120 VAC1€641.00
NUMATICS 081SS600K000030 Magneettiventtiilin venttiili 1/4 tuumaa 120vac | AC9QNR 3JAX1 081SS600K0000301.375 "Solenoidi / solenoidi461 / 4 ".38 W0 - 150 psi120 VAC1€641.00
NUMATICS 081SS400M000061 Magneettiventtiilin venttiili 1/8 tuumaa 24vdc | AC9QNU 3JAX3 081SS400M0000611.375 "Solenoidi / solenoidi461 / 8 "6.0W0 - 150 psi24 VDC1€591.07
NUMATICS 081SS500M000061 Magneettiventtiilin venttiili 1/8 tuumaa 24vdc | AC9QNV 3JAX4 081SS500M0000611.375 "Solenoidi / solenoidi461 / 8 "6.0W0 - 150 psi24 VDC1€641.00
NUMATICS 081SS600M000061 Magneettiventtiilin venttiili 1/8 tuumaa 24vdc | AC9QNW 3JAX5 081SS600M0000611.375 "Solenoidi / solenoidi461 / 8 "6.0W0 - 150 psi24 VDC1€641.00
NUMATICS 152SS500K000030 Magneettiventtiili 1/4 tuumaa 120vac | AC9QPJ 3JAY8 152SS500K0000301.375 "Solenoidi / solenoidi691 / 4 ".58 W0 - 150 psi120 VAC1.5€767.68
NUMATICS 152SS600K000030 Magneettiventtiili 1/4 tuumaa 120vac | AC9QPK 3.JOUKKO9 152SS600K0000301.375 "Solenoidi / solenoidi691 / 4 ".58 W0 - 150 psi120 VAC1.5€767.68

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NUMATICS L22XX652OP00030 Vaarallinen paikka Solenoidi ilmansäätöventtiili 1/4 tuumaa 120vac
€1,097.01 / yksikkö