Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NUMATICS 229-841 päätylevysarja Mark 55 Täysi koko | AC9QRU 3JCD7

NUMATICS 229-841 Päätylevysarja Mark 55 täysikokoinen

Varastossa
Tuote: AC9QRU Malli: 229-841Ristiviite: 3JCD7

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€193.73 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPäätylevysarja
ToimintoTarjoaa NPT-porttiyhteydet Bank of Manifold Blokille

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.35
Laivan korkeus (cm)5.59
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi8481909085
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
NUMATICS 229-691 päätylevysarja Mark 8 jakotukilohkot | AC9QPA 3JAX9 229-691Päätylevysarja€95.46
NUMATICS 229-621 päätylevysarja Mark 15 -sarja | AC9QPU 3JAZ8 229-621Päätylevysarja€108.90
NUMATICS 229-861 päätylevysarja Mark 55 Compact Blocks | AC9QRZ 3JCE3 229-861Alustan yhteinen pakoputki€193.73
NUMATICS 229-719 päätylevysarja Mark 3 jakotukilohkot | AC9QUM 3JCJ5 229-719Päätylevysarja€59.68
NUMATICS 229-526 päätylevysarja Mark 3 jakotukilohkot | AC9QUT 3JCK1 229-526Päätylevysarja€49.84

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NUMATICS 229-841 Päätylevysarja Mark 55 täysikokoinen
€193.73 / yksikkö