Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NUMATICS 152RS100J000000 Sandwich Single Air Regulator 69 Cfm | AC9QQV 3JCA3

NUMATICS 152RS100J000000 Sandwich yksittäinen ilmansäädin 69 Cfm

Varastossa
Tuote: AC9QQV Malli: 152RS100J000000Ristiviite: 3JCA3

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€352.72 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSandwich Single Air -säädin
SäätönuppiPyöreä
Säätöalue10 - 130 psi
Mittarin satama1 / 8 "NPT
Max. Virtaus69 cfm
Max. Paine150 psi
Maks. Lämpötila115-astetta F
Kokonaiskorkeus0.25 "
Kokonaispituus7"
kokonaisleveys0.06 "
Putken koko1 / 4 "NPT
Venttiilin suunnittelulievittää

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.414
Laivan korkeus (cm)6.86
Laivan pituus (cm)16.51
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8481100040
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSäätöalueMax. VirtausKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysPutken kokoHinta
NUMATICS 081RS100J000000 Sandwich Single Air Regulator 46 Cfm | AC9QPE 3JAY4 081RS100J00000010 - 130 psi46 cfm0.125 "6.75 "0.06 "1 / 8 "NPT€319.80
NUMATICS 554RS100JP00000 Sandwich Single Air Regulator 230 Cfm | AC9QRK 3JCC8 554RS100JP0000010 - 130 psi230 cfm0.125 "1.25 "0.12 "1 / 2 "NPT€503.65
NUMATICS 554RS300JP00000 Sandwich Single Air Regulator 230 Cfm | AC9QRL 3JCC9 554RS300JP000003 - 30 psi230 cfm0.125 "1.25 "0.12 "1 / 2 "NPT€503.65
NUMATICS 031RS700O000000 Sandwich Single Air Regulator 14 Cfm | AC9QUV 3JCK3 031RS700O00000010 - 100 psi14 cfm0.93 "0.25 "0.87 "1 / 8 "NPT€160.41
NUMATICS 031RS300O000000 Sandwich Single Air Regulator 14 Cfm | AC9QUW 3JCK4 031RS300O0000003 - 30 psi14 cfm0.93 "0.25 "0.87 "1 / 8 "NPT€180.86

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NUMATICS 152RS100J000000 Sandwich yksittäinen ilmansäädin 69 Cfm
€352.72 / yksikkö