Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NUMATICS 124-153 Estävä levymerkki 55 Täysi koko | AC9QRW 3JCD9

NUMATICS 124-153 Estolevymerkki 55 täysikokoinen

Varastossa
Tuote: AC9QRW Malli: 124-153Ristiviite: 3JCD9

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€18.13 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLevyn estäminen
ToimintoKeskeyttää jakotukin sisäisen gallerian, joka tarjoaa piiritoimintoja

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)0.25
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)8.13
HS-koodi8481909085
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
NUMATICS 229-994 Levyn Mark 8 -sarjan jakotukin estäminen | AC9QPD 3JAY3 229-994€7.78
NUMATICS 124-141 Levymerkinnän estäminen 15 jakotukilohkot | AC9QQU 3JCA2 124-141€3.73
NUMATICS 124-154 Estävän levyn merkki 55 Täysi koko | AC9QRV 3JCD8 124-154€12.94
NUMATICS 124-160 - Levyn merkkijonon 55 estävä kompakti jakotukki | AC9QTA 3JCE4 124-160€22.93

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NUMATICS 124-153 Estolevymerkki 55 täysikokoinen
€18.13 / yksikkö