NU-CALGON 4330-05 Scale Remover -neste, 5 gal. Oranssi | AG9VUA 22NV32

NU-CALGON 4330-05 Kalkinpoistoneste 5 gal. Oranssi

Varastossa
Tuote: AG9VUA Malli: 4330-05Ristiviite: 22NV32

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€336.58 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKalkinpoistoaine
VäriPunertava oranssi
muotoNeste
Koko5 gal.
TyyppiSuolahappo

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 21.996
Laivan korkeus (cm)39.37
Laivan pituus (cm)33.02
Laivan leveys (cm)26.67
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
NU-CALGON 4330-08 Scale Remover -neste, 1 gal. Oranssi | AG9VTZ 22NV31 4330-081 gal.€79.84

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NU-CALGON 4330-05 Kalkinpoistoneste 5 gal. Oranssi
€336.58 / yksikkö